業務用ポリ袋 黒 45L

業務用ポリ袋 黒 45L - 日本サニパック業務用ポリ袋 黒 45L - 日本サニパック
(18件のレビュー)

特厚の黒になります。
特厚となるため、重量物の廃棄に最適となります。

容量(L)45厚さ(mm)0.05材質低密度ポリエチレン入数(枚)10トラスコ品番828-4083寸法(横×縦)(mm)650×800RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16639446LA42450.0510
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-23
用途: ゴミを入れるために使用
教育・研究機関

適度な厚みがあり、破れにくいのでリピ買いしています。ドラッグストアで購入したものより、お得に購入出来ました。

対象商品 : 16639446
2024-02-08
用途: 工場用のゴミ袋として使用
未来工業株式会社製造業

厚みもあり、プラスチック等を入れても破れにくく重宝しております。
ただ、以前あったモノタロウブランドの、0.05の厚みの袋、
再販してくださると、もっと有難いです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品 : 16639446
2024-02-16
用途: 部品運搬時

近所のホームセンターより、価格も安く丈夫でとても助かっています

対象商品 : 16639446
2023-03-30
用途: 保存袋として。
有限会社ライズ

物置にしまう電動工具や材料の汚れや誇りを防いでいます。

対象商品 : 16639446
2022-08-18
用途: 社内で出たごみを入れています

値段はそれなりにしますが、破れにくい為、しっかり詰め込んだりできます。最近の出回っているごみ袋では入れるものによりサッっと切れてしまうので大変重宝しています。詰め込むものによっては再利用も出来るので・・・

2が参考にしています
対象商品 : 16639446
2021-08-13
用途: 庭の土消毒
医療・福祉・介護関連業

ガーデニングで土の再生をするため、夏の灼熱の日光の元、黒ビニール袋に入れて消毒中です。厚手で丈夫です。

3が参考にしています
2020-01-28
用途: 50㍑ポリタンクを紫外線からの劣化を防ぐ為に使用
東根園芸農・林・水産業

近くのホームセンターやスーパーで探したが、0.035㎜位までしか販売しておらず、0.05㎜の厚めのポリ袋が購入困難である。
また、値段も非常に安い。
品質も、厚いので、安心して使える。

3が参考にしています
対象商品 : 16639446
2020-04-08
用途: ごみの分別用

ごみの分別用に使用しています。
黒で45Lの厚手が、中々売ってないので大変重宝しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする