業務用ポリ袋 黒 70L

業務用ポリ袋 黒 70L - 日本サニパック
(15件のレビュー)

特厚の黒になります。
特厚となるため、重量物の廃棄に最適となります。

トラスコ品番828-4084材質低密度ポリエチレン入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)800×900RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16639455LA72700.05
オープン
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16639455
2024-08-25
用途: 防災用
飲食業

何かと使えそうなので、防災用に。厚みも大きさも備えていて損はないと思います。

対象商品 : 16639455
2023-11-22
用途: スタットレスタイヤ保管用に
製造業

使っていたタイヤ保管袋が穴が空いたので 交換用に 厚てのビニールを探してて 購入して見ました。 厚みも十分ありしっかりしていて 購入して良かったです

対象商品 : 16639455
2024-02-20
用途: 樹脂版・廃液の処理時
株式会社中部製版

特厚で丈夫なので、重量のあるものを入れても破れず助かります。

対象商品 : 16639455
2023-04-06
用途: 工場の使用済みのウエスなど
小川自動車株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

文字どおり厚みがあり角があるものでも気兼ねなく入れられ安心して使えます

対象商品 : 16639455
2022-03-26
用途: 大きな重たいもの
サービス業

沢山入れても破れにくいから中身を出してまた使うという事も可能なので助かってます。

対象商品 : 16639455
2021-04-20
用途: 機械のメンテナンス時、醗酵させた生地の処分等
レオン自動機株式会社

重い物を入れても丈夫で破れにくく、毎回使わせて頂いています。

対象商品 : 16639455
2020-11-14
用途: 園芸
サービス業

古い土の殺菌用に購入
特厚で強いかと思い購入しましたが、
袋に粘りがすく無く少し硬い物に当たると裂けるように破れます。

対象商品 : 16639455
2020-04-15
用途: 事務所の緊急boxに入れます。

非常時に使用できるように事務所の緊急boxに入れます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする