曜日別特売

業務用ポリ袋 黒 90L

業務用ポリ袋 黒 90L - 日本サニパック業務用ポリ袋 黒 90L - 日本サニパック
(13件のレビュー)

特厚の黒になります。
特厚となるため、重量物の廃棄に最適となります。

トラスコ品番828-4085材質低密度ポリエチレン入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)900×1000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16639464LA92900.05
オープン
599
659(税込)
当日出荷
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16639464LA9262522716CNN92LA92 実用本位 nocoo in (LLDPE材) 日本サニパック 62522716実用本位 nocoo in (LLDPE材)日本サニパック1冊(10枚)
539
税込593
環境に配慮した同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-03
用途: スタッドレスタイヤ保管
アレックスモールド

タイヤ保管に遮光も兼ねてコチラを購入しました。厚手で安心、滑りも良いので入れるのも移動させるのも楽です。ただ、CX5のタイヤだと大きくてこのさいずでもキチキチで口を縛る事はできません、テープで止めてギリでした。購入前にタイヤ購入時付属の袋サイズを測って、それより大きい袋を選定しましたがタイヤショップの袋はマチが付いていたので楽に縛れたのだとわかりました。それでも十分役に立てています。225/65R17

2025-10-16
用途: 自動車タイヤの保管
建設業・工事業

自動車タイヤの保管用の袋に使用しました。特厚で大きめ色は黒を探していました。価格も納得です。

対象商品 : 16639464
2024-02-29
用途: 癌腫病のバラが植っていた土の太陽光消毒
製造業

とても分厚い生地で頑丈です。土を沢山入れて持ち上げても全く破れず助かりました。

対象商品 : 16639464
2023-11-10
用途: 農機具等の日よけ
農・林・水産業

透明な商品は良く見かけるのですが黒色でこの容量は見かけません。
農機具もプラスチックを多く使用されてきて紫外線対策が必要です。
問題無く使用いています。

1が参考にしています
対象商品 : 16639464
2021-05-09
用途: 屋外に置いているプラスチック製品の。紫外線止めに
その他業種

まずとにかく大きな物が欲しかったので、これを注文しました、
押し入れの洋服入れなど、屋外にも置いて様々な物入れに使っていますが
紫外線でもろくなります、
本体全部は入りませんが、蓋だけでもこの袋に入れて端はテープで止め
かぶせれば、下の方も紫外線から守れるでしょう、
なんとなれば、切り開き繋げれば、どんな大きな物でも紫外線から守れるでしょう。

1が参考にしています
対象商品 : 16639464
2021-05-28
用途: 廃棄物処理
自動車・二輪車・自転車関連業

厚手で非常にしっかりしており重量のある物でも安心です。

対象商品 : 16639464
2020-11-19
用途: 部品の外置き保管で使用

家の中に入れたく無いけど、外に保管して劣化させたく無いものを入れる為に使いました。
なるべく厚みが欲しかったのでこの商品で満足です。

対象商品 : 16639464
2019-09-02
用途: 事故車の残物入れとして
自動車・二輪車・自転車関連業

厚手なので尖った破片等いれてもある程度もつので 重宝してます!またかいたいです!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする