NEW マルテー研た 本体・プレートセット

NEW マルテー研た 本体・プレートセット - CRTワールドNEW マルテー研た 本体・プレートセット - CRTワールド

手軽に使える100V仕様ながら強力な研磨力。
豊富なアタッチメントで幅広い作業に対応。
ハンドル部が脱着可能、車・軽トラックにも積め、積み下ろしも簡単な軽量コンパクト設計。
75dBの低騒音設計で現場を選ばず使用可能。

回転数(min-1[r.p.m])1000電源(V)AC100電流(A)(50/60Hz)14/13消費電力(kW)1切削幅(mm)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×950×840付属品ベースプレート・アートカップ取付プレート本体質量(kg)45内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16639105
400,000
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリル切削機の特長とシンニングについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/198/
2022-12-14

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする