グリーンタワシ ハンドル付

グリーンタワシ ハンドル付 - 日本クリンテックグリーンタワシ ハンドル付 - 日本クリンテックグリーンタワシ ハンドル付 - 日本クリンテック
(6件のレビュー)

ハンドル付でしっかりブラッシングできます。エラストマー付で滑り難くしっかり握れます。水切れが良く、丈夫で長持ちします。

材質(柄)ポリプロピレン エラストマー、(毛)ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16639613-約115×310×55
オープン
599
659(税込)
当日出荷
16639622-約95×280×53
オープン
479
527(税込)
当日出荷
16639638-約90×260×50
オープン
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-24
用途: 長靴のどろおとし
株式会社ベリーろーど農・林・水産業

屋外に出したままですが、意外と長持ちしてくれるような気がします。この柄のついたブラシでちょうどいいサイズ、お値段のものってあるようでない。おなじものをホームセンターで購入していましたが、取り扱いがなくなってどうしようと思っていたところモノタロウさんで見つけて早速購入しました。

対象商品 : 16639622
2024-05-30
用途: 家庭用ミキサーを洗うとき
サービス業

料理教室で家庭用ミキサーを1レッスンで6台立て続けに使います。今までいろいろ試しましたが、このブラシに出会い、洗う際のストレスが格段に軽減しました!ちなみにミキサーはガラス製です。ブラシが堅いので、プラスチック製だと傷ついて、向かないかもしれません。

対象商品 : 16639622
2022-04-02
用途: シューズ洗い

シューズの洗濯に使用しています。シーズナブルな価格ですがゴシゴシ汚れたシューズを洗浄するには使い勝手が良いです。

対象商品 : 16639622
2020-10-10
用途: お風呂掃除
教育・研究機関

お風呂の掃除に使っています。浴槽の外回りの隅、蛇口まわりの棚の裏側や隅など、一方向にしか毛がないブラシだと毛の生えていない部分があるので、洗いにくくてストレスがありました。こちらは、毛が四方八方に出ていて、上下左右、よくフィットするので、本当に便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 16639613
2019-01-12
用途: デッキ清掃
Roots Fishiing Support

中を購入してコシが強く水に浮くので、リピートで大を購入。
サンプル写真でサイズ感の比較が難しく柄は同じです。参考までに。

1が参考にしています
対象商品 : 16639622
2017-10-10
用途: 浴槽の細かい箇所の清掃
株式会社KPG HOTEL&RESORTサービス業

定期的に購入してます。細かく汚れが取れます使用しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする