曜日別特売

掃除機がなくても布団圧縮袋

掃除機がなくても布団圧縮袋 - 日本クリンテック掃除機がなくても布団圧縮袋 - 日本クリンテック
(4件のレビュー)

掃除機が無くても手押しで布団を圧縮できます。掃除機がない、業務用掃除機しかない、簡易掃除機しかない等の事業所様で布団圧縮保管袋として使って頂けます。

適合サイズ布団材質(圧縮袋)ナイロン ポリエチレン、(バルブ)ポリプロピレン、(スライダー)ポリプロピレン、(フックアタッチメント)ポリプロピレン内容量1袋(2枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16639674-S800×1000
オープン
799
879(税込)
当日出荷
16639692-L900×1200
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
16639683-M900×1000
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16639674
2023-08-19
用途: 布団などの収納
その他業種

ほぼ良かったのですが、纏めて購入したので、一部バルブのプラスチック蓋が最初から閉まらない物もありました

対象商品 : 16639674
2018-05-19
用途: 収納庫が少ないマンションにはいいですよ。
その他業種

思ったより力もいらなく、圧縮できます。
安くて、狭い部屋には、最適ですね。

3が参考にしています
対象商品 : 16639692
2016-08-07
用途: 布団の整理
クラシック

非常に丈夫で扱いやすいので、今後も継続的に使っていきたい。パッケージが商品のイメージが伝わりにくいのが難点。

1が参考にしています
対象商品 : 16639683
2018-07-27
用途: 収納

ふとんを入れて手で圧縮したのち、掃除機でも吸ってみました。次の日には元のサイズに戻ってました。今度はより丁寧にやりましたが同じように元のサイズに戻りました。どうもならん。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、使用状況等も含めて弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする