スカラストH 鉄錆・カルシウム系スケール除去剤

スカラストH 鉄錆・カルシウム系スケール除去剤 - 和協産業
(1件のレビュー)

錆やカルシウム系の軟質スケールを良く溶解します。鉄・銅・ステンレス等の各種金属に対する腐食性が低いです。洗浄廃液の中和処理が不要です。

使用方法保有水量に対して5%~10%濃度の分量のスカラストHを直接クーリングタワーへ投入してください。洗浄時間は4時間~24時間(汚れの状況により、長くなることがあります)。洗浄後は洗浄廃液を排出し、清水満水・循環・排水を2~3回繰り返してください。内容量1缶(20kg)
注意
※取り扱い時には、ゴム手袋、保護メガネ、マスク等をして、直接肌に触れないようにして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16639893W188
38,000
35,980
39,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16639893
2018-02-13
用途: 機器冷却水系の錆取り洗浄
株式会社オーレックス

ゴムコンパウンド混練用オープンロール冷却水循環系の洗浄に使ってみた。
カルシウム系のスケールよりも鉄錆汚泥の除去を主眼に選定したが、ロール機内部・チラー内熱交換器の鉄錆破片等も良く取れ、冷却効率が非常に向上した。
汚れがひどい設備に使用する際は、洗浄後の濯ぎ回数を多くした方が良い。
鉄錆に対して作用するときに、錆の団塊が分離流出するので、濯ぎの度にストレーナ洗浄をすると良い。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする