スカラストE カルシウム系スケール専用除去剤

スカラストE カルシウム系スケール専用除去剤 - 和協産業
(2件のレビュー)

管内の腐食を抑制する成分が配合されています。また、発泡反応を伴いながらスケール溶解し除去します。

用途空調機器の配管の洗浄剤仕様1缶当り中和剤NSを約4.8kg、またはスカラストNSを13.2kg使用(参考量)使用方法クーリングタワーでの使用濃度は、スケールの程度にもよりますが、保有水量の10%~20%の量を直接投入を行って下さい。その後1~3時間程循環させてください。その他スケール除去に関しましては、5倍~10倍希釈でご使用ください。液性酸性洗浄時間1~3時間内容量1缶(20kg)
注意
※取り扱い時には、ゴム手袋、保護メガネ、マスク等をして、直接肌に触れないようにして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16639918W403
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16639918
2016-05-30
用途: 空調関係

3時間位循環させたら良い具合に溶け出しました、次回も使いたいです。

対象商品 : 16639918
2016-08-23
用途: 空調用クーリングタワーの清掃
大新プラスチックス株式会社

液体なので使いやすいが、少し効き目が悪いのか、長く清掃していなかったので汚れ(スケールの付着)がきついのか なかなか落ちにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする