曜日別特売

六角棒レンチ

六角棒レンチ - Wera六角棒レンチ - Wera六角棒レンチ - Wera六角棒レンチ - Wera六角棒レンチ - Wera六角棒レンチ - Wera六角棒レンチ - Wera六角棒レンチ - Wera
(11件のレビュー)

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。

先端形状Hex-Plus
注意
※対辺1.5サイズは通常の六角棒レンチです。Hex-Plus仕様ではありません。
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ規格
対辺寸法(mm)
形状
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164021820214061セットミリ-L型----
3,0502,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
164023220219091セットミリ-L型----
4,0503,898
3,898
4,288(税込)
当日出荷
164023380272011本ミリ1.5L型M1.6・M2M3--
15092
92
101(税込)
当日出荷
164023470272021本ミリ2L型M2.5M4M3M3
15092
92
101(税込)
当日出荷
164023560272031本ミリ2.5L型M3M5M4M4
15092
92
101(税込)
当日出荷
16402365272041本ミリ3L型M4M6M5M5
200109
109
120(税込)
当日出荷
164023740272051本ミリ3.5L型----
200109
109
120(税込)
当日出荷
メーカー直送
164023830272061本ミリ4L型M5M8M6M6
200109
109
120(税込)
当日出荷
164023920272071本ミリ4.5L型----
200169
169
186(税込)
当日出荷
16402417272091本ミリ6L型M8M12・M14M10M10
オープン129
56
アウトレット
62(税込)
当日出荷
残り199点です
164024260272101本ミリ7L型----
350269
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
164024350272111本ミリ8L型M10M16M12M12
400339
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
164024440272121本ミリ10L型M12M18・M20M14・M16M14・M16
550449
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
164024530272131本ミリ9L型----
450379
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
164024620272141本ミリ11L型----
750739
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
164024780272151本ミリ12L型M14M22・M24M18・M20M18・M20
900799
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
312432340217371セットミリ-L型----
2,5001,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
312432950272081本ミリ5L型M6M10M8M8
200179
179
197(税込)
当日出荷
312433040272091本ミリ6L型M8M12・M14M10M10
250209
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
16402304217351セット-------
オープン
取扱い終了
164023130217371セットミリ-L型----
オープン
取扱い終了
164024080272081本ミリ5L型M6M10M8M8
オープン
取扱い終了
164024870277011本ミリ1.5L型M1.6・M2M3--
オープン
取扱い終了
164024960277021本ミリ2L型M2.5M4M3M3
オープン
取扱い終了
164025050277031本-2.5-----
オープン
取扱い終了
164025140277041本ミリ3L型M4M6M5M5
オープン
取扱い終了
164025230277051本ミリ3.5L型----
オープン
取扱い終了
164025320277061本ミリ4L型M5M8M6M6
オープン
取扱い終了
164025480277071本ミリ4.5L型----
オープン
取扱い終了
164025570277081本-5-----
オープン
取扱い終了
164025660277091本ミリ6L型M8M12・M14M10M10
オープン
取扱い終了
164025750277101本ミリ7L型----
オープン
取扱い終了
164025840277111本ミリ8L型M10M16M12M12
オープン
取扱い終了
164025930277121本ミリ9L型----
オープン
取扱い終了
164026020277131本ミリ10L型M12M18・M20M14・M16M14・M16
オープン
取扱い終了
164026180277141本ミリ11L型----
オープン
取扱い終了
164026270277151本ミリ12L型M14M22・M24M18・M20M18・M20
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16402462
2022-07-18
用途: 機械の整備
建設業・工事業

ちょっと特殊なサイズのレンチを探していて、こちらで見つけて大変助かりました。

対象商品 : 16402322
2020-07-27
用途: 六角穴の潰れかけたキャプボルトの取り外し時

信頼性の非常に高い六角レンチです。
このレンチで外せない場合は、
通常の方法では外せません。

対象商品 : 16402347
2019-04-12
用途: 六角ボルトの締め
製造業

かなりよく食いつきます。これならばなめてしまうことはないでしょう。
安くて高性能!

対象商品 : 16402182
2019-02-02
用途: メンテナンス

工具としては品質等は問題ないです!
ただホルダーが想像と違いました

対象商品 : 16402365
2018-12-20
用途: 安い
製造業

値段の割にしっかりとした強度と食いつきがあります。
流石はweraですね。

対象商品 : 16402383
2018-08-01
用途: よく使う作業工具の付属品として購入

ボールポイントでない単品モノということで探した。エイトの方が最近は高いのね。

対象商品 : 16402322
2018-03-01
用途: バイクメンテナンス

品質・価格ともに満足です。個人的な感覚になりますが意外とレンチがしなります。もう少し固めの方が好みかな。

対象商品 : 16402365
2018-03-25
用途: 車の整備

偉そうなことが書いてありますが、舐めにくさは特段違いを感じません。
ただ、安物よりはねじれにくくて耐久性はありそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする