曜日別特売

メカビット

メカビット - マルチクラフトメカビット - マルチクラフト
(1件のレビュー)

オフィスでもご家庭でも活躍するツールセット。

セット内容
【ドライバー】No.1×75、No.2×100、-6×100、No.2×38
【精密ドライバー】No.00、No.0、-1.4mm
【六角棒レンチ】1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0mm
【9.5mm角プラグソケット】11・12・13・14・15・17・19mm
【6.35mm角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9・10mm
【ドライバービット】(軸長30mm)No.0・No.1・No.2×2・No.No.3・-4mm・-5mm・-6mm
【六角ビット】8・10mm
【ヘクスローブビット】T8・T10・T15・T20・T25・T30
【コンベックス】3m
【カッター】S型
【ダイヤモンドヤスリ】
【アルミ柄ハクソーフレーム】
【モンキーレンチ】150mm
【9.5mm角ソケットアダプター】
【9.5mm角エクステンションバー】75mm
【ウォーターポンププライヤー】
【ラチェットハンドル】
【ネールハンマー】
【スピンナーハンドル】
【ビットアダプター】
【ラジオペンチ】150mm
用途メンテナンス作業、修理・補修など、あらゆる場面に対応。入組点数60質量(kg)3.5ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)355×310×82内容量1セット(60点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16639744MB-61
13,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16639744
2018-03-04
用途: 機械メンテナンス
卸売・小売業

一通り揃っているので繋ぎとしての使用は問題ないと思う。価格が安いため寿命が気になるが、コスパは良いと予想できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする