曜日別特売

ホームビット

ホームビット - プロメイトホームビット - プロメイト

一般的に使用頻度の高い工具を厳選。

セット内容
【ドライバー】No.3×150、No.2×100、No.1×75、-6×125
【精密ドライバー】No.00、No.1、-1.4mm
【六角棒レンチ】1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0mm
【スタビードライバー】No.2×38
【カッター】L型
【ウォーターポンププライヤー】235mm
【ラジオペンチ】150mm
【万能鋏】
【ネールハンマー】
【モンキーレンチ】150mm
【コンベックス】3m
用途オフィスや家庭での常備ツールとして。質量(kg)2.4ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)295×220×58内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16639753PH-22
15,000
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする