野宮産業
平底フラスコ用ブラシ
ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。
別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
適合器具
平底フラスコ
毛材
馬毛
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16640076
HF-50
200
130
55
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
16640085
HF-100
250
140
70
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
16640094
HF-250
280
180
95
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
16640103
HF-500
300
200
120
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
16640112
HF-1000
250
250
150
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
HF平底フラスコ用洗浄ブラシ(ケミクリン)
参考になった