野宮産業
細口共栓瓶用ブラシ
ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。
別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
毛材
馬毛
適合器具
細口共栓瓶
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16640243
NB-30
200
100
40
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
16640252
NB-60
200
110
50
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
16640268
NB-120
200
120
60
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
16640277
NB-250
220
150
70
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
16640286
NB-500
290
190
100
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
16640295
NB-1000
350
240
120
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
16640304
NB-2000
400
300
150
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
NB細口共栓瓶用洗浄ブラシ(ケミクリン)
参考になった