野宮産業
ロート用ブラシ
ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。
別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
適合器具
ロート
毛材
山羊・白馬
長さ(mm)
230
幅(mm)
130
奥行(mm)
80
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16640374
Rt-70
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
Rtロート用洗浄ブラシ(ケミクリン)
参考になった