Teagles (トーマセンイ)
7681 綿混ベスト
丈夫な綿混素材の作業ベストです。
両側にファスナー付ポケット。合計7箇所の機能的なポケット付。
同シリーズでブルゾン、長袖シャツ、カーゴパンツ、スラックスと上下セットで着用いただけます。
種別
ベスト
混率(%)
ポリエステル65綿35
生地
TCツイル
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16640873
7681
カーキ
3L
オープン
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
11日以内出荷
16640882
7681
カーキ
4L
オープン
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
11日以内出荷
16640794
7681
シルバー
M
オープン
取扱い終了
16640803
7681
シルバー
L
オープン
取扱い終了
16640812
7681
シルバー
LL
オープン
取扱い終了
16640828
7681
シルバー
3L
オープン
取扱い終了
16640837
7681
シルバー
4L
オープン
取扱い終了
16640846
7681
カーキ
M
オープン
取扱い終了
16640855
7681
カーキ
L
オープン
取扱い終了
16640864
7681
カーキ
LL
オープン
取扱い終了
16640898
7681
グリーン
M
オープン
取扱い終了
16640907
7681
グリーン
L
オープン
取扱い終了
16640916
7681
グリーン
LL
オープン
取扱い終了
16640925
7681
グリーン
3L
オープン
取扱い終了
16640934
7681
グリーン
4L
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください