曜日別特売

リフェックスミラー

リフェックスミラー - Jフロント建装リフェックスミラー - Jフロント建装リフェックスミラー - Jフロント建装リフェックスミラー - Jフロント建装リフェックスミラー - Jフロント建装リフェックスミラー - Jフロント建装リフェックスミラー - Jフロント建装リフェックスミラー - Jフロント建装
(5件のレビュー)

特殊加工した高精度のポリエステルフィルムをパネル状にしたグラスレスミラーです。
表面鏡に匹敵するほどの高い反射率を持ちながら、重さはわずかに6分の1。軽くて割れない安全性。
従来の鏡では成しえなかった空間演出をも可能にし、全く新しい鏡の世界を創造しました。

型式角型材質表面:ポリエステルフィルム、フレーム:アルミニウム、芯材:硬質ウレタン、化粧枠:アルミニウム内容量1枚
注意
個人宅の場合配送不可となります。
全22種類を絞り込む
厚さ(mm)
タイプ
寸法(幅W×長さL)(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16640532NRM-221.51.7シャンパンゴールド吊式フラミンゴ(鏡)450×1200
17,700
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16640557NRM-221.51.7ブラック吊式フラミンゴ(鏡)450×1200
17,700
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16640566NRM-221.51.7レッド吊式フラミンゴ(鏡)450×1200
17,700
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16640575NRM-321.51.8シャンパンゴールド新スリムフラミンゴ(鏡)300×1500
18,700
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16640584NRM-321.51.8シルバー新スリムフラミンゴ(鏡)300×1500
18,700
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16640593NRM-321.51.8ブラック新スリムフラミンゴ(鏡)300×1500
18,700
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16640602NRM-321.51.8レッド新スリムフラミンゴ(鏡)300×1500
18,700
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16640618NRM-421.52シャンパンゴールドロングフラミンゴ(鏡)400×1500
19,900
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16640627NRM-421.52シルバーロングフラミンゴ(鏡)400×1500
19,900
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16640636NRM-421.52ブラックロングフラミンゴ(鏡)400×1500
19,900
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16640645NRM-421.52レッドロングフラミンゴ(鏡)400×1500
19,900
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16640654NRM-521.52.4シャンパンゴールドビッグフラミンゴ(鏡)600×1500
23,900
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16640672NRM-521.52.4ブラックビッグフラミンゴ(鏡)600×1500
23,900
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16640688NRM-521.52.4レッドビッグフラミンゴ(鏡)600×1500
23,900
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16640697NRM-621.53シャンパンゴールドジャンボフラミンゴ(鏡)800×1500
26,900
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16640706NRM-621.53シルバージャンボフラミンゴ(鏡)800×1500
26,900
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16640715NRM-621.53ブラックジャンボフラミンゴ(鏡)800×1500
26,900
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16640724NRM-621.53レッドジャンボフラミンゴ(鏡)800×1500
26,900
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16640733NRM-1273.8シルバーワイドフラミンゴ(鏡)1000×1500
33,400
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16640742NRM-7274シルバー特大フラミンゴ(鏡)850×1700
39,700
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16640548NRM-221.51.7シルバー吊式フラミンゴ(鏡)450×1200
16,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
16640663NRM-521.52.4シルバービッグフラミンゴ(鏡)600×1500
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16640548NRM-252151323NRM-2SNRM-2 姿見 フィルムミラー リフェクス 52151323姿見 フィルムミラーリフェクス1枚
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
16640663NRM-552151357NRM-5SNRM-5 姿見 フィルムミラー リフェクス 52151357姿見 フィルムミラーリフェクス1枚
26,980
税込29,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16640532
2021-03-05
用途: 姿見として壁に取付
医療・福祉・介護関連業

軽量で安全で安心して使用してます。
ゆがみなどは全くないと思います。
普通の鏡とかわりなく購入して良かったと思ってます。

対象商品 : 16640733
2018-03-30
用途: フォームチェック
下諏訪体育協会スケート部教育・研究機関

もっとぺこぺこしているかと思いましたが、きれいに映るし軽くて持ち運びが楽だし、とても満足です。もういch

1が参考にしています
対象商品 : 16640548
2018-02-05
用途: 姿見鏡使用
株式会社DNP包装製造業

軽くて吊るしても落ちないので、とても良いと思いました。

対象商品 : 16640548
2017-09-04
用途: お手洗いの姿見として使用

鏡面がポリエステルなのでペコペコした感じで、傷がつきやすそうです。
しかし軽量なので両面テープでも壁に固定できることと、割れてケガをしにくい点がとても良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 16640672
2021-11-11
用途: お客様が製造業されています。作業服の埃のチェック
総合建築ハルケン株式会社建設業・工事業

裏面のアルミ箔の所に両面テープで取付した所 落下しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする