Teagles (トーマセンイ)
7600 綿混ブルゾン
丈夫な綿混素材の作業ブルゾンです。
両胸の大型ポケットは収納力抜群です。裾はフィット感の良い脇ゴム仕様。
同シリーズで長袖シャツ、ベスト、カーゴパンツ、スラックスと上下セットで着用いただけます。
種別
ブルゾン
混率(%)
ポリエステル65綿35
生地
TCツイル
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16641092
7600
シルバー
M
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
11日以内出荷
16641108
7600
シルバー
L
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
12日以内出荷
16641117
7600
シルバー
LL
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
12日以内出荷
16641126
7600
シルバー
3L
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
12日以内出荷
16641135
7600
シルバー
4L
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
12日以内出荷
16641196
7600
グリーン
M
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
12日以内出荷
16641205
7600
グリーン
L
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
12日以内出荷
16641214
7600
グリーン
LL
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
12日以内出荷
16641223
7600
グリーン
3L
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
12日以内出荷
16641232
7600
グリーン
4L
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
12日以内出荷
16641144
7600
カーキ
M
オープン
取扱い終了
16641153
7600
カーキ
L
オープン
取扱い終了
16641162
7600
カーキ
LL
オープン
取扱い終了
16641178
7600
カーキ
3L
オープン
取扱い終了
16641187
7600
カーキ
4L
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください