曜日別特売

6900 ポリエステルブルゾン

6900 ポリエステルブルゾン - Teagles (トーマセンイ)6900 ポリエステルブルゾン - Teagles (トーマセンイ)6900 ポリエステルブルゾン - Teagles (トーマセンイ)6900 ポリエステルブルゾン - Teagles (トーマセンイ)6900 ポリエステルブルゾン - Teagles (トーマセンイ)
(1件のレビュー)

丈夫な綿混素材の作業カーゴパンツです。
ワンタックで太ももゆったり目で作業も楽々です。機能的なカーゴポケット付。
同シリーズでブルゾン、ベスト、長袖シャツ、スラックス、と上下セットで着用いただけます。

種別ブルゾン混率(%)ポリエステル100生地ポリエステルツイル内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
166419056900コンS
オープン
3,690
4,059(税込)
12日以内出荷
166419146900コンM
オープン
3,690
4,059(税込)
当日出荷
メーカー直送
166419236900コンL
オープン
3,690
4,059(税込)
当日出荷
メーカー直送
166419326900コンLL
オープン
3,690
4,059(税込)
11日以内出荷
166419486900コン3L
オープン
3,690
4,059(税込)
12日以内出荷
166419576900コン4L
オープン
3,690
4,059(税込)
当日出荷
メーカー直送
166419666900グリーンS
オープン
3,690
4,059(税込)
12日以内出荷
166419756900グリーンM
オープン
3,690
4,059(税込)
11日以内出荷
166419846900グリーンL
オープン
3,690
4,059(税込)
12日以内出荷
166419936900グリーンLL
オープン
3,690
4,059(税込)
当日出荷
メーカー直送
166420026900グリーン3L
オープン
3,690
4,059(税込)
当日出荷
メーカー直送
166420186900グリーン4L
オープン
3,690
4,059(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16641957
2021-11-27
用途: ガス設備工事、器具販売などの営業の時
有限会社黒須商店

以前から仕事に使用しているブルゾンで、丈夫で、洗濯をしても、しわになりにくく早く乾くので大変いいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする