Teagles (トーマセンイ)
6951 ポリエステルスラックス
ワンタックのポリエステル100%のスラックスです。乾きやすい、しわになりにくい、色落ちしにくい、お手入れが簡単です。
同シリーズでブルゾン、カーゴパンツ、があり上下セットで着用いただけます。
混率(%)
ポリエステル100
種別
スラックス
生地
ポリエステルツイル
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全22種類を絞り込む
色
グリーン
コン
サイズ(cm)
選択してください
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
股下(cm)
76
78
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16642027
6951
コン
73
78
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
12日以内出荷
16642036
6951
コン
76
78
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
12日以内出荷
16642045
6951
コン
79
78
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
12日以内出荷
16642054
6951
コン
82
78
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
11日以内出荷
16642063
6951
コン
85
78
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
11日以内出荷
16642072
6951
コン
88
78
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
12日以内出荷
16642088
6951
コン
91
76
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
12日以内出荷
16642097
6951
コン
95
76
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
12日以内出荷
16642106
6951
コン
100
76
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
12日以内出荷
16642115
6951
コン
105
76
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
12日以内出荷
16642124
6951
コン
110
76
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
12日以内出荷
16642133
6951
グリーン
73
78
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
12日以内出荷
16642142
6951
グリーン
76
78
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
12日以内出荷
16642158
6951
グリーン
79
78
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
12日以内出荷
16642167
6951
グリーン
82
78
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
12日以内出荷
16642176
6951
グリーン
85
78
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
12日以内出荷
16642185
6951
グリーン
88
78
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
12日以内出荷
16642194
6951
グリーン
91
76
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
12日以内出荷
16642203
6951
グリーン
95
76
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
12日以内出荷
16642212
6951
グリーン
100
76
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
12日以内出荷
16642228
6951
グリーン
105
76
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
12日以内出荷
16642237
6951
グリーン
110
76
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください