6961 ポリエステルカーゴパンツ

6961 ポリエステルカーゴパンツ - Teagles (トーマセンイ)6961 ポリエステルカーゴパンツ - Teagles (トーマセンイ)6961 ポリエステルカーゴパンツ - Teagles (トーマセンイ)6961 ポリエステルカーゴパンツ - Teagles (トーマセンイ)6961 ポリエステルカーゴパンツ - Teagles (トーマセンイ)
(3件のレビュー)

ワンタックのポリエステル100%のカーゴパンツです。乾きやすい、しわになりにくい、色落ちしにくい、お手入れが簡単です。
機能的なカーゴポケット付です。
同シリーズでブルゾン、スラックス、があり上下セットで着用いただけます。

混率(%)ポリエステル100種別カーゴパンツ生地ポリエステルツイル内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
166422466961コン7378
オープン2,990
2,990
3,289(税込)
当日出荷
メーカー直送
166422556961コン7678
オープン2,990
2,990
3,289(税込)
12日以内出荷
166422646961コン7978
オープン2,990
2,990
3,289(税込)
当日出荷
メーカー直送
166422736961コン8278
オープン2,990
2,990
3,289(税込)
当日出荷
メーカー直送
166422826961コン8578
オープン2,990
2,990
3,289(税込)
当日出荷
メーカー直送
166422986961コン8878
オープン2,990
2,990
3,289(税込)
当日出荷
メーカー直送
166423076961コン9176
オープン2,990
2,990
3,289(税込)
当日出荷
メーカー直送
166423166961コン9576
オープン2,990
2,990
3,289(税込)
当日出荷
メーカー直送
166423256961コン10076
オープン2,990
2,990
3,289(税込)
当日出荷
メーカー直送
166423346961コン10576
オープン2,990
2,990
3,289(税込)
当日出荷
メーカー直送
166423436961コン11076
オープン2,990
2,990
3,289(税込)
当日出荷
メーカー直送
166423526961グリーン7378
オープン2,990
2,990
3,289(税込)
当日出荷
メーカー直送
166423686961グリーン7678
オープン2,990
2,398
アウトレット
2,638(税込)
当日出荷
残り2点です
166423776961グリーン7978
オープン2,990
2,990
3,289(税込)
当日出荷
メーカー直送
166423866961グリーン8278
オープン2,990
2,990
3,289(税込)
当日出荷
メーカー直送
166423956961グリーン8578
オープン2,990
2,990
3,289(税込)
12日以内出荷
166424046961グリーン8878
オープン2,990
2,990
3,289(税込)
当日出荷
メーカー直送
166424136961グリーン9176
オープン2,990
2,990
3,289(税込)
当日出荷
メーカー直送
166424226961グリーン9576
オープン2,990
2,990
3,289(税込)
当日出荷
メーカー直送
166424386961グリーン10076
オープン2,990
2,990
3,289(税込)
12日以内出荷
166424476961グリーン10576
オープン2,990
2,990
3,289(税込)
当日出荷
メーカー直送
166424566961グリーン11076
オープン2,990
2,990
3,289(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16642334
2021-11-27
用途: ガス設備工事、器具販売などの営業の時
有限会社黒須商店

以前から使用しているカーゴパンツです。ゆったりしていて洗濯しても早く乾くし丈夫で履き心地もいいです。難を言えばポケットのホックのボタンが割れて取れやいいです。

対象商品 : 16642264
2019-12-08
用途: 運送作業時

トーマセンイの商品は以前から使用しています。
皺になりにくく、型崩れもしません。
股上が深いので私は好んでいます。
事務作業ならばオールシーズン可能ですが、現場作業はスリーシーズン。夏は暑いです。

対象商品 : 16642343
2017-04-06
用途: 什器等の、搬入・搬出作業
製造業

冬場の部屋干しでも、夜干しても朝には乾いてます。自分が太っているせいか、少しウエストが落ちやすいですが、それ以外は大変満足しています。この間、追加で注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする