Teagles (トーマセンイ)
33701 シャドーストライプブルゾン
ポリエステル100%のしわになりにくくお手入れの楽なブルゾンです。
機能的なポケットや動きやすさを追求したダーツ等を随所に配置しています。
同シリーズでカーゴパンツがあり上下セットで着用いただけます。
種別
ブルゾン
混率(%)
ポリエステル100
生地
ポリエステルシャドー
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16643384
33701
シルバー
3L
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
12日以内出荷
16643305
33701
ブラック
M
オープン
取扱い終了
16643314
33701
ブラック
L
オープン
取扱い終了
16643323
33701
ブラック
LL
オープン
取扱い終了
16643332
33701
ブラック
3L
オープン
取扱い終了
16643348
33701
ブラック
4L
オープン
取扱い終了
16643357
33701
シルバー
M
オープン
取扱い終了
16643366
33701
シルバー
L
オープン
取扱い終了
16643375
33701
シルバー
LL
オープン
取扱い終了
16643393
33701
シルバー
4L
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください