Teagles (トーマセンイ)
3120 綿混ツナギ
(1件のレビュー)
綿混素材のツナギ服です。
ウエストはシャーリングゴム仕様で着脱が容易です。フラップ付の胸ポケットで落下を防止します。
種別
長袖ツナギ
混率(%)
ポリエステル65綿35
生地
TCツイル
袖丈
長袖
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16643926
3120
モスグリーン
M
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
11日以内出荷
16643935
3120
モスグリーン
L
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
11日以内出荷
16643944
3120
モスグリーン
LL
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
11日以内出荷
16643953
3120
モスグリーン
3L
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
11日以内出荷
16643962
3120
モスグリーン
4L
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
11日以内出荷
16643978
3120
ブルー
M
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
11日以内出荷
16643987
3120
ブルー
L
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
11日以内出荷
16643996
3120
ブルー
LL
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
12日以内出荷
16644005
3120
ブルー
3L
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
11日以内出荷
16644014
3120
ブルー
4L
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください