 | 70557795 | 13498-4 | ソフトケース、ストラップ | 176 | 10 | 対物接眼マルチコート | (実視界)7°、(見掛視界)52.1°(1000m先視界)122m | | |
|
 | 70557804 | 13497-7 | ソフトケース、ストラップ | 148 | 8 | 対物接眼マルチコート | (実視界)7.0°、(見掛視界)52.1°(1000m先視界)122m | | |
|
| 16723376 | 13493-9 | ソフトケース、ストラップ | 178 | 8 | 対物マルチコート | (実視界)7.0°、(見掛視界)56.0°(1000m先視界)122m | | | |
| 16723385 | 13494-6 | ソフトケース、ストラップ | 176 | 10 | 対物マルチコート | (実視界)6.5°、(見掛視界)65.0°(1000m先視界)114m | | | |
| 16723342 | 12742 | ソフトケース、ストラップ | 265 | 7~21 | 対物マルチコート | (実視界)4.3~2.3°、(見掛視界)30.1~48.3°(1000m先視界)75~40m | | | |
| 16723358 | 12744 | ソフトケース、ストラップ | 165 | 6 | 対物マルチコート | (実視界)7.5°、(見掛視界)45.0°(1000m先視界)131m | | | |
| 16723367 | 12746-7 | ソフトケース、ストラップ(分離不可) | 180 | 6 | 対物接眼マルチコート | (実視界)8.0°、(見掛視界)48.0°(1000m先視界)140m | | | |
| 09891962 | 12742-9 | ソフトケース、ストラップ | 265 | 7~21 | マルチコート | (実視界)4.3~2.3°、(見掛視界)30.1~48.3°(1000m先視界)75~40m | | | |