曜日別特売

双眼鏡MZ

双眼鏡MZ - ビクセン双眼鏡MZ - ビクセン

付属の「ビノホルダーV」を使えば三脚への取付も可能なので、高い倍率でも手ブレの心配は不要です。
大きさ約10cmで230gとコンパクトな軽量仕様なので、荷物がかさばるストレスもありません。

対物レンズ有効径(mm)21付属品ソフトケース、ストラップ(ナロー)、ビノホルダーV材質(プリズム)Bak4質量(g)230タイプポロプリズム機能三脚取付可眼幅調整範囲(mm)59~71コーティングマルチコート寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)97×105×44内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
倍率(倍)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16723482130-5047~20
20,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
167234981306-0310~30
22,000
16,980
18,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする