曜日別特売

双眼鏡 アトレックⅡ

双眼鏡 アトレックⅡ - ビクセン双眼鏡 アトレックⅡ - ビクセン双眼鏡 アトレックⅡ - ビクセン双眼鏡 アトレックⅡ - ビクセン

接眼レンズにフラットナーレンズを組込み、高い視野平坦性を実現。中心像はもちろん周囲までシャープな像を運びます。
レンズおよびプリズム光学面全面に反射防止多層膜コーティングしたPFMコート(パーフェクト・フーリー・マルチコート)を施し、明るい視野と優れたコントラストを実現しています。
光学性能の優れたプリズム材質「BaK4」を採用しているので、隅々までカゲリのなりシャープで美しい像を得ることができます。
アトレックシリーズは、水辺や悪天候時にも、不活性窒素ガス充填による防水設計なので、安心です。
キャリングビノホルダーSを併用すれば、三脚に取付けも可能です。
至近距離約1.2mなので、近くの対象でもバッチリ観察ができます。

用途アウトドア、レジャー。仕様(アイレリーフ)15mm、(至近距離)1.2m付属品ソフトケース、ストラップ(ナロー)材質(プリズム)BaK4タイプダハプリズム機能ハイアポイント、防水、三脚取付可(S)眼幅調整範囲(mm)57~75コーティングPFMコート内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
倍率(倍)
対物レンズ有効径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1672378714721-2825
24,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
1672379614722-91025
26,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
1672380514723-6832
30,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
1672381414724-31032
32,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする