双眼鏡 アスコット

双眼鏡 アスコット - ビクセン双眼鏡 アスコット - ビクセン双眼鏡 アスコット - ビクセン
(2件のレビュー)

アスコットシリーズでは、プリズムとレンズ面を多層膜コーティングした「PFMコート」を採用しているので、自然の美しさをそのままにシャープな像を映し出します(SW10×50を除く)
水辺や悪天候時にも、不活性窒素ガス充填による防水設計(ズームタイプ・SW10×50を除く)なので、安心です。
光学性能の優れたプリズム材質「BaK4」を採用しているので、隅々までカゲリのないシャープで美しい像を得ることが可能です。
アスコットシリーズは、ビノホルダー(別売)を使えばカメラ用三脚(別売)に取付けが可能です。

付属品ソフトケース、ストラップタイプポロプリズム内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
倍率(倍)
対物レンズ有効径(mm)
材質
質量(g)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
167238481560-09832(プリズム)BaK4830ハイアポイント、広角、防水、三脚取付可(H・MH)
32,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
167238661562-07750(プリズム)BaK41015ハイアポイント、防水、三脚取付可(H・MH)
36,000
28,980
31,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
167238841565-048~3250(プリズム)BaK41025ズーム、三脚取付可(H・MH)
42,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
167238321552-001050(プリズム)BaK4+ミラー875超広角、三脚取付可(H・MH)
20,000
取扱い終了
167238571561-08842(プリズム)BaK4870ハイアポイント、広角、防水、三脚取付可(H・MH)
35,000
取扱い終了
167238751563-061050(プリズム)BaK41040ハイアポイント、広角、防水、三脚取付可(H・MH)
38,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16723875
2022-01-06
用途: 野鳥観察時、偵察自官補 訓練時
吉岡農業農・林・水産業

この商品はゴツく無骨でとても重く感じます! しかし練習用にはとても都合よく思います!!
とても明るく広角で見える対象物のワイドな景色がとても心地よく見えます。
スタンダードでありながら、高性能で万能、とても丈夫なG.G用の眼鏡みたいです。
ラフに扱っても壊れない堅牢性感に脱帽敬礼致します。

対象商品 : 16723857
2017-09-28
用途: 遠方監視用

明るくて見やすい。大きさも問題なく使いやすい。どのメーカーも同じと思うが、レンズカバーが行方不明になりそうで気になる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする