ビクセン
ビノホルダーMH
三脚に固定するためのアクセサリー。高い剛性があり、軽量なマグネシウム合金製のビノホルダーです。
適合機種
【アスコット】ZR8×32WP(W)、ZR8×42WP(W)、ZR7×50WP、ZR10×50WP(W)、ZR8~32×50(ZOOM)、SW10×50、【フォレスタ】ZR8×32WP、ZR8×42WP、ZR10×42WP、ZR7×50WP、【アルティマ】Z8×32(W)、Z7×50、ZR9~22×50(ZOOM)
取付ねじ
(三脚)1/4インチカメラねじ、(双眼鏡)1/4インチカメラねじ
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16724164
18441-5
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください