曜日別特売

米贈答用ダンボール

米贈答用ダンボール - 共福産業米贈答用ダンボール - 共福産業
(8件のレビュー)

米贈答用に。

内容量1パック(10枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
166458345kg340×220×1005
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1664584310kg445×276×11610
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
1664586830kg570×400×20030
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
車上渡し
1664585220kg445×276×21220
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16645868
2023-04-17
用途: お米発送用

お米30㎏がピッタリ入ります。無駄なスペースもなく、発送時の手間が省けました。

対象商品 : 16645834
2022-08-01
用途: 商品の梱包
イノウエ卸売・小売業

米は重量物のため段ボールが固い素材だと尚いいと思います。

対象商品 : 16645834
2022-01-27
用途: 商品出荷
卸売・小売業

リピート購入しています。段ボールを縛っている紐が食い込んでいるのがあります。
もう少し緩めにお願いしたいです。

対象商品 : 16645834
2020-01-20
用途: お米の発送
有限会社 六本木電気工事建設業・工事業

価格が安く、思ったよりもきれいに見えます、何回も使い回ししないので
十分です。

2017-12-05
用途: 農家直販のお米用に
株式会社ティー・エフ・シー農・林・水産業

いつも利用させていただいております。
量・質ともに満足しています。
ただ、5kgの米袋の宅配にも利用したいので、ご用意いただけると助かります。

対象商品 : 16645868
2018-02-16
用途: 種子の出荷

もみの種子を20kgを入れるのに大変重宝しています。

対象商品 : 16645843
2017-11-29
用途: 米の発送用
農・林・水産業

10K用なのでダンポールの厚みはこれで耐えられるが、それ以上は微妙の強度です。価格からすれば満足。

対象商品 : 16645834
2017-04-05
用途: 贈答用発送時の梱包箱として

シンプルでいいと思います。10枚単位で販売されいる中では比較的安めかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする