サンコー(三甲)
オリコンEP12B
フタの有無
なし
仕様
4側面及び上面にラベル剥離用シボ加工有
種別
557360
材質
PP
有効内寸(mm)
343×238×149
外寸(mm)
380×275×170
内寸(mm)
345×240×157
圧縮荷重(kN[kgf])
13.34(1360)
注意
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
折りたたみ時高さ(mm)
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16646315
55736000BL512
1個
12.9
380×275×170
ライトブルー
62
なし
1
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12166467
55736000BL512(名入れ)
1セット(10個)
12.9
380×275×170
ライトブルー
62
あり
1
¥
54,380
¥
59,818
(税込)
2以上
¥
50,180
¥
55,198
(税込)
3以上
¥
46,780
¥
51,458
(税込)
5以上
¥
42,660
¥
46,926
(税込)
7以上
¥
42,180
¥
46,398
(税込)
10以上
¥
40,820
¥
44,902
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
もっと見る