アスベル
Nポゼ縦横兼用Cコート水切り
水が流れるトレー付水切り、ワイドタイプ。
材質
本体:鉄(クロームメッキ+樹脂コーティング)、トレー・箸立て・排水口:PP、止水栓:シリコーンゴム、脚:塩化ビニル樹脂
寸法(mm)
【排水口ノズルを含めた最大寸法】443×355×128、【排水口ノズルを除いた寸法】390×302×128
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16707495
5511
ホワイト
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16707486
5511
グリーン
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください