アスベル
Nポゼ縦横兼用Cコート2段水切り スリム
水が流れるトレー付水切り、2段タイプ、まな板立て、箸立て付。
材質
本体・まな板立て:鉄(クロームメッキ+樹脂コーティング)、トレー・箸立て・排水口:PP、止水栓:シリコーンゴム、脚:塩化ビニル樹脂
段数
2段
寸法(mm)
295×420×345
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16707556
5514
ホワイト
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16707547
5514
グリーン
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください