チゼルドライバー クラフトフォームプラス

チゼルドライバー クラフトフォームプラス - Weraチゼルドライバー クラフトフォームプラス - Weraチゼルドライバー クラフトフォームプラス - Weraチゼルドライバー クラフトフォームプラス - Weraチゼルドライバー クラフトフォームプラス - Weraチゼルドライバー クラフトフォームプラス - Weraチゼルドライバー クラフトフォームプラス - Weraチゼルドライバー クラフトフォームプラス - Wera

スパナなどで強力に締め付けられるボルスター付です。
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
打撃可能な貫通ドライバーです。ハンドル上部に6.35六角軸差込口がついており、T型ハンドル六角棒レンチ等を差し込み、さらに強い力で本締めが可能です。

材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16439797018300マイナス4.5mm100
2,400
2,298
2,528(税込)
当日出荷
16439806018301マイナス5.5mm103
3,100
2,798
3,078(税込)
当日出荷
16439815018302マイナス7mm138
3,850
3,398
3,738(税込)
当日出荷
16439772017040プラス(+)No.190
オープン
取扱い終了
16439788017041プラス(+)No.2113
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする