エスエヌディ
超音波洗浄機(大型)スタンダードタイプUS-KSシリーズ
独立BLT洗浄方式によりパワーアップを図りました!
大型の手動コックによりすばやく排水できます。
付属品
スノコ(SUS304)、洗浄カゴ(SUS304)
材質
洗浄槽:SUS304 本体:SUS430
温度制御
-
電源周波数(Hz)
50-60
排水方式
手動排水バルブ式
タイマー設定
最大99分(1分刻みで設定)
ヒーター容量(W)
-
発振方式
38kHz BLT 自励発振
ディガス機能
間欠動作(3回)~15分間洗浄の繰り返し
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
槽容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17178437
US-50KS
50
¥
1,125,000
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
33日以内出荷
返品不可
17178446
US-75KS
75
¥
1,386,000
¥
1,298,000
¥
1,427,800
(税込)
33日以内出荷
返品不可
17178428
US-35KS
35
¥
872,000
取扱い終了
返品不可
17178455
US-100KS
100
¥
1,585,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください