曜日別特売

超音波洗浄機(卓上型)NEWモデルヒーターなしタイプUS-700シリーズ

超音波洗浄機(卓上型)NEWモデルヒーターなしタイプUS-700シリーズ - エスエヌディ超音波洗浄機(卓上型)NEWモデルヒーターなしタイプUS-700シリーズ - エスエヌディ超音波洗浄機(卓上型)NEWモデルヒーターなしタイプUS-700シリーズ - エスエヌディ超音波洗浄機(卓上型)NEWモデルヒーターなしタイプUS-700シリーズ - エスエヌディ超音波洗浄機(卓上型)NEWモデルヒーターなしタイプUS-700シリーズ - エスエヌディ超音波洗浄機(卓上型)NEWモデルヒーターなしタイプUS-700シリーズ - エスエヌディ超音波洗浄機(卓上型)NEWモデルヒーターなしタイプUS-700シリーズ - エスエヌディ超音波洗浄機(卓上型)NEWモデルヒーターなしタイプUS-700シリーズ - エスエヌディ

電源スイッチ・操作部を正面に配置
超音波出力の強/弱の切り替え付き
ディガス機能により、超音波洗浄時に不必要な気泡の除去が可能
排水バルブは側面に配置してある為、背面・正面どちら側にも排水可能(702は除く)
本機の移動が簡単に行える取っ手付き
安全性に配慮した構造(温度過昇防止機能・過電流保護機能・空焚き保護機能 等)

用途研究施設、工業分野、医療機関、食品分野向け付属品スノコ (SUS304)、上フタ (PET樹脂)、脱着式電源コード材質洗浄槽(SUS304)、本体[アルミニウム(アクリルコーティング)]、操作パネル・取っ手(PP樹脂)、コーナ(ABS樹脂)電源AC100 V機能ディガス機能(1分刻みで間隔を設定可能)、強弱切替電源周波数(Hz)50-60タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)発振方式38 kHz PZT 自励発振内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
槽容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17177992US-7022.6
110,000
109,800
120,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
17178008US-7033.8
121,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
17178017US-7045.8
154,500
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
17178026US-7059.2
186,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
17178035US-70720.4
215,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする