超音波洗浄機(卓上型)医療用タイプMDシリーズ

超音波洗浄機(卓上型)医療用タイプMDシリーズ - エスエヌディ超音波洗浄機(卓上型)医療用タイプMDシリーズ - エスエヌディ超音波洗浄機(卓上型)医療用タイプMDシリーズ - エスエヌディ超音波洗浄機(卓上型)医療用タイプMDシリーズ - エスエヌディ超音波洗浄機(卓上型)医療用タイプMDシリーズ - エスエヌディ超音波洗浄機(卓上型)医療用タイプMDシリーズ - エスエヌディ超音波洗浄機(卓上型)医療用タイプMDシリーズ - エスエヌディ超音波洗浄機(卓上型)医療用タイプMDシリーズ - エスエヌディ

手洗いによる個人差のある洗浄のばらつきを防止
手やブラシが届かない器具の内部・細部の洗浄が可能
独立ポジション振動方式とボルト締めランジュバン型振動子の採用により、強力でムラの少ない洗浄効果を実現
洗浄槽・外装・配管、排水バルブは体制に優れたステンレス製で衛生的です。
標準装備のヒーターにより洗浄液を適温に加温できます。

付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、洗浄カゴ(SUS304)、脱着式電源コード材質本体(SUS304)、洗浄槽(SUS304)、操作パネル(ABS樹脂)、バルブ及び配管(SUS)電源AC100 V電源(AC V)AC100 50-60Hz電源周波数(Hz)50-60排水方式手動排水バルブ式タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能)温度設定範囲(℃)常温~50℃(1℃刻みで設定可能)発振方式38kHz BLT 自励発振内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
槽容量(L)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17178394MD-10S-10
305,000299,800
299,800
329,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
17178403MD-18S-14
465,000459,800
459,800
505,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
17178412MD-30S-21
542,000499,800
499,800
549,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
69020011MD-30S【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)21
542,000499,800
409,800
アウトレット
450,780(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする