超音波洗浄機(卓上型)間接洗浄用US-303

超音波洗浄機(卓上型)間接洗浄用US-303 - エスエヌディ超音波洗浄機(卓上型)間接洗浄用US-303 - エスエヌディ超音波洗浄機(卓上型)間接洗浄用US-303 - エスエヌディ超音波洗浄機(卓上型)間接洗浄用US-303 - エスエヌディ超音波洗浄機(卓上型)間接洗浄用US-303 - エスエヌディ

間接洗浄ができる
密閉性の高いフタ
洗浄液が繰り返し使用可能
理化学用器具洗浄/医療用器具洗浄/工業部品洗浄など
上フタは密閉性の高い構造で、洗浄液の飛散を防ぎ、運転音の低減にも役立ちます。
内トレーに洗浄液を入れて仕様することにより、洗浄液を繰り返し使用できます。
ボルト締めランジュバン型振動子を搭載し、大幅に洗浄力を向上させることにより、間接洗浄でも充分な洗浄力を発揮します。

消費電力(W)300槽容量(L)3.8付属品上フタ(SUS304、シリコンパット付き)、内トレー(SUS304){内寸法(テーパー槽のため開口部の寸法)W240×D140×H84mm}材質本体{アルミニウム(アクリルコーティング)}、洗浄槽(SUS304)、操作パネル・コーナー(ABS樹脂)、排水(SUS304、真鍮、NR、NBR)質量(kg)約6.3容量(L)3.8電源AC100V 50-60Hz槽内寸法(mm)299×150×100本体寸法(mm)381×230×257型番US-303電源(AC V)AC100 50-60Hz電源周波数(Hz)50-60排水方式手動排水バルブ式タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能)外寸法(mm)381×230×257ヒーター容量(W)160温度設定範囲(℃)常温~50℃(1℃刻みで設定可能)高周波出力(W)120アズワン品番61-0084-04発振方式38kHz BLT自励発振内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17178324US-303
165,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする