ENDY
ラジオアンテナ延長ケーブル 2m
こんなお得な商品も!
アンテナ延長コード
モノタロウ
¥
799
~
税込
¥
879
~
(33)
ラジオアンテナケーブルを延長します。
仕様
耐寒・耐熱シース材
タイプ
アンテナジャック(標準)×1、アンテナプラグ(標準)×1
長さ(m)
2
ケーブル
(同軸)3C-2V 75Ω
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16650664
EVC-1020
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください