八幡ねじ
ステンウッドハンガーW3/8
(1件のレビュー)
用途
木材下地に、W3/8の吊りボルトを固定します
ねじの呼び
M4.5
材質
(ねじ部)SUS410
全幅(mm)
19
使用荷重(kg)
約250(最大引抜強度)
ねじ長さ(mm)
38
太さ(mm)
4.5
ねじ山種類
ウィット
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16708055
4.5X38
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください