曜日別特売

ドリルハンガーW3/8

ドリルハンガーW3/8 - 八幡ねじドリルハンガーW3/8 - 八幡ねじドリルハンガーW3/8 - 八幡ねじドリルハンガーW3/8 - 八幡ねじドリルハンガーW3/8 - 八幡ねじドリルハンガーW3/8 - 八幡ねじドリルハンガーW3/8 - 八幡ねじドリルハンガーW3/8 - 八幡ねじ
(1件のレビュー)

ナット部、ねじ部は高耐食性防腐処理(ラスパートシルバー)。
締め付けは6角対辺14のソケットレンチ。

用途雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続にも最適です。ねじの呼びM6.3材質鉄(ワッシャーはSUS304)表面処理ラスパート全幅(mm)19太さ(mm)6.3ねじ山種類ウィット内容量1パック(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
167080826.3X27約288(最大引抜強度)27
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
167080986.3X77約288(最大引抜強度)77
オープン3,998
3,298
アウトレット
3,628(税込)
当日出荷
残り1点です
167081076.3X107約446(最大引抜強度)107
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
167081256.3X52約288(最大引抜強度)52
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
167081166.3X32約246(最大引抜強度)32
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16708082
2019-10-28
用途: 3分の吊りボルト鋼板取付

こんな商品を探していました、クランプやハンガーレルでは位置ががあわない時に、少し力は必要ですがH鋼にも最適です。溶接できないところに。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2636:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする