八幡ねじ
ステン高ナット 小型
用途
おねじに締付け、締結、固定に又ねじの継手用、長さ調節用に使用します。
ねじの呼び
W1/2
材質
ステンレス
ねじ長さ(mm)
50
全幅(mm)
19
内容量
1パック(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16708134
W1/2X19X50
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください