八幡ねじ
ステンチャンネルハンガW3/8
用途
鉄材・C型鋼下地に、W3/8-16(3分)の吊りボルトを固定します。
ねじの呼び
M5
材質
ねじ部SUS410、その他はSUS304
全幅(mm)
19
使用荷重(kg)
約390(最大引抜強度)
ねじ長さ(mm)
23
太さ(mm)
5.0
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16708152
5.0X23
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください