フィッシャー
フィッシャー Kタイプ
石こうボード・天井用アンカー。外してもプラグが母材に残る為、再使用が可能です。
ねじ径(mm)
4.1
全長(mm)
125
トラスコ品番
494-1756
材質
ナイロン
質量(g)
120.7
使用荷重(kg)
約6
適合材
石こうボード
内容量
1パック(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16708317
K-54
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください