八幡ねじ
薄板+ナベセムスP-2
【バネ座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。
頭部形状
ナベセムス
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価クロメート
種類
P=2(薄板用・SW組込)
全30種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
16
20
25
30
35
40
45
50
内容量
選択してください
1箱(50本)
1箱(80本)
1箱(100本)
1箱(120本)
1箱(140本)
1箱(160本)
1箱(180本)
1箱(200本)
1箱(240本)
1箱(280本)
1箱(300本)
1箱(320本)
1箱(360本)
1箱(400本)
1箱(440本)
1箱(500本)
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
呼び径(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16708633
3X6
1箱(400本)
3
6
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16708642
3X10
1箱(300本)
3
10
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16708658
3X12
1箱(500本)
3
12
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16708667
3X14
1箱(400本)
3
14
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16708676
3X25
1箱(200本)
3
25
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16708694
3X35
1箱(140本)
3
35
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16708703
3X40
1箱(120本)
3
40
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16708712
3X45
1箱(100本)
3
45
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16708728
3X50
1箱(80本)
3
50
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16708737
4X6
1箱(440本)
4
6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16708746
4X8
1箱(360本)
4
8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16708755
4X10
1箱(320本)
4
10
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16708764
4X12
1箱(280本)
4
12
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16708773
4X16
1箱(200本)
4
16
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16708782
4X20
1箱(160本)
4
20
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16708807
5X8
1箱(200本)
5
8
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16708816
5X10
1箱(180本)
5
10
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16708825
5X12
1箱(160本)
5
12
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16708834
5X14
1箱(140本)
5
14
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16708843
5X16
1箱(140本)
5
16
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16708852
5X20
1箱(100本)
5
20
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16708868
5X25
1箱(80本)
5
25
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16708877
5X40
1箱(240本)
5
40
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16708895
6X10
1箱(100本)
6
10
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16708904
6X12
1箱(100本)
6
12
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16708913
6X16
1箱(80本)
6
16
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16708685
3X30
1箱(160本)
3
30
オープン
取扱い終了
返品不可
16708798
4X25
1箱(140本)
4
25
オープン
取扱い終了
16708886
6X8
1箱(120本)
6
8
オープン
取扱い終了
16708922
6X40
1箱(50本)
6
40
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください