曜日別特売

カートペール CPシリーズ

カートペール CPシリーズ - カイスイマレンカートペール CPシリーズ - カイスイマレンカートペール CPシリーズ - カイスイマレンカートペール CPシリーズ - カイスイマレンカートペール CPシリーズ - カイスイマレンカートペール CPシリーズ - カイスイマレンカートペール CPシリーズ - カイスイマレンカートペール CPシリーズ - カイスイマレン

●ゴミの回収をスムーズに。使う場所・用途の幅広いカートです。
●軽量で丈夫なFRP製なので、半永久的に色あせず、水洗いすればいつまでもきれいです。
●内部の清掃時やゴミ汚水をスムーズに排水できる排水口が付いております。
●工場や施設等のゴミの回収に使われております。
●ゴミ集積 ゴミ収集 ゴミ回収 搬送カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール FRP製 大型 オフィス 店舗 マンション 工場 病院

材質FRPホワイト種類ゴミ集積搬送カートキャスター径(Φmm)150(前輪側:自在キャスター、持ち手側:ストッパー付固定キャスター)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※配送地域によっては代引き不可となることがあります。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16710137CP450(本体)約450331024×715×865
117,300
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
48286475CP450(本体蓋付き)約450本体:33/フタ4.2本体蓋セット:1047×766×930、本体寸法:1024×715×865、フタ寸法:1012×766×102
143,800
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16710146CP620(本体)約620451233×690×980
145,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
48286484CP620(本体蓋付き)約620本体45/フタ4.6本体蓋セット:1253×736×1045、本体寸法:1233×690×980、フタ寸法:1216×736×112
179,500
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16710155CP800(本体)約700471258×750×985
151,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
48286500CP800(本体蓋付き)約700本体47/フタ5.2本体蓋セット:1278×795×1045、本体寸法:1258×750×980、フタ寸法:1240×795×112
188,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16710164CP1000(本体)約1000561500×900×1025
235,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28681487CP620D(横扉仕様、本体)約620471280×706×996
165,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28681505CP620D/CP620DF(横扉仕様、本体蓋付き)約620本体:47/フタ:5本体蓋セット:1300×750×1110、本体寸法:1280×706×996、フタ寸法:1270×750×173
205,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28681496CP800D(横扉仕様、本体)約700481280×776×996
172,000
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28681514CP800D/CP800DF(横扉仕様、本体蓋付き)約700本体:48/フタ:5.5本体蓋セット:1300×820×1110、本体寸法:1280×776×996、フタ寸法:1270×820×173
215,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする