曜日別特売

AQUA DROPs クリヤーブック<ポケット交換タイプ>

AQUA DROPs クリヤーブック<ポケット交換タイプ> - リヒトラブAQUA DROPs クリヤーブック<ポケット交換タイプ> - リヒトラブAQUA DROPs クリヤーブック<ポケット交換タイプ> - リヒトラブAQUA DROPs クリヤーブック<ポケット交換タイプ> - リヒトラブ

不透明タイプ表紙のAQUA DROPsシリーズ。
360°回転のツイストリング綴じ具で、カバンの中からスムーズに出し入れできる表紙付きタイプ。

仕様中台紙付き材質(表紙・ポケット)ポリプロピレン<表紙生地厚1.0mm>、(綴じ具)ポリカーボネート・ポリプロピレンタイプタテ型(S型)収容数10枚内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16714504N5051A2
3,000
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
16714513N5049B3L
2,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

AQUA DROPs クリヤーブック<ポケット交換タイプ>
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする