新・食・缶ベーカリー

新・食・缶ベーカリー - ヤタロー新・食・缶ベーカリー - ヤタロー新・食・缶ベーカリー - ヤタロー新・食・缶ベーカリー - ヤタロー新・食・缶ベーカリー - ヤタロー新・食・缶ベーカリー - ヤタロー新・食・缶ベーカリー - ヤタロー新・食・缶ベーカリー - ヤタロー
(12件のレビュー)

缶入りとは思えないしっとりやわらかな食感。
地震や災害時の防災用備蓄食糧におすすめ。
プルトップだから山登りなどのアウトドアにもお手軽で便利。

24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
賞味期限
保存期間(年)
セット内容
種別
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
023000183217351箱(24缶)--メロン24缶-
14,40013,980
13,980
15,098(税込)
18日以内出荷
返品不可
023000273217441箱(24缶)--メロン、黒糖、オレンジ各8缶-
15,60014,980
14,980
16,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
023000363217481箱(4缶×6セット)--1セット(メロン、黒糖、各1缶オレンジ2缶)×6-
15,60014,980
14,980
16,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
023000453217521箱(8缶×6セット)--1セット(メロン、黒糖、各2缶オレンジ4缶)×6-
31,20028,980
28,980
31,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
023000543217401箱(12缶×4セット)--1セット(メロン、黒糖、オレンジ各4缶)×4-
31,20028,980
28,980
31,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
167097783212161セット(24缶)製造日より3年(缶底に表示)-3年保存4種アソートセット:イチゴ、ミルク、チョコレート、キャラメル(各100g)の4種類×6缶、計24缶入り-
15,60014,980
14,980
16,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
167098053212131セット(24缶)製造日より5年(缶底に表示)-5年保存黒糖(100g)×24缶-
14,40013,980
13,980
15,098(税込)
18日以内出荷
返品不可
167098143212921セット(24缶)製造日より5年(缶底に表示)-5年保存オレンジ(100g)×24缶-
14,40013,980
13,980
15,098(税込)
18日以内出荷
返品不可
167098233211941セット(24缶)製造日より3年(缶底に表示)-3年保存イチゴ(100g)×24缶-
14,40013,980
13,980
15,098(税込)
10日以内出荷
返品不可
167098323211981セット(24缶)製造日より3年(缶底に表示)-3年保存チョコレート(100g)×24缶-
14,40013,980
13,980
15,098(税込)
10日以内出荷
返品不可
167098483211961セット(24缶)製造日より3年(缶底に表示)-3年保存ミルク(100g)×24缶-
14,40013,980
13,980
15,098(税込)
9日以内出荷
返品不可
167098573212091セット(24缶)製造日より3年(缶底に表示)-3年保存キャラメル(100g)×24缶-
14,40013,980
13,980
15,098(税込)
10日以内出荷
返品不可
627934133213801セット(24缶)製造日より5年(缶底に表示)-エッグフリープレーン×24缶-
14,40013,980
11,980
アウトレット
12,938(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
844101563213081ケース(2缶×12セット)-3-パン・お菓子類
15,60013,980
13,980
15,098(税込)
18日以内出荷
返品不可
844101653213771ケース(2缶×12セット)-5-パン・お菓子類
15,60014,980
14,980
16,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
844101743212151ケース(4缶×6セット)-3-パン・お菓子類
15,60014,980
14,980
16,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
844101923212641ケース(8缶×6セット)-3-パン・お菓子類
31,20029,980
29,980
32,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
844102173212651ケース(12缶×4セット)-3-パン・お菓子類
31,20029,980
29,980
32,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
167097873213231セット(24缶)製造日より5年(缶底に表示)-5年保存3種アソートセット:コーヒー、黒糖、オレンジ(各100g)の3種類×8缶、計24入り-
13,920
取扱い終了
返品不可
代替品有
844101833213511ケース(4缶×6セット)-5-パン・お菓子類
13,920
取扱い終了
返品不可
代替品有
844102083213531ケース(8缶×6セット)-5-パン・お菓子類
27,840
取扱い終了
返品不可
代替品有
844102263213621ケース(12缶×4セット)製造日より5年(缶底に表示)512缶セット(オレンジ、コーヒー、黒糖×各4缶)パン・お菓子類
27,840
取扱い終了
返品不可
代替品有
167097963211921セット(24缶)製造日より5年(缶底に表示)-5年保存コーヒー(100g)×24缶-
12,720
取扱い終了
返品不可
844102353215301ケース(24個)-5-パン・お菓子類
12,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1670978732132302300027321744321323 新・食・缶ベーカリー ヤタロー 02300027新・食・缶ベーカリーヤタロー1箱(24缶)
14,980
税込16,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
8441018332135102300036321748321351 新・食・缶ベーカリー ヤタロー 02300036新・食・缶ベーカリーヤタロー1箱(4缶×6セット)
14,980
税込16,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
8441020832135302300045321752321353 新・食・缶ベーカリー ヤタロー 02300045新・食・缶ベーカリーヤタロー1箱(8缶×6セット)
28,980
税込31,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
8441022632136202300054321740321362 新・食・缶ベーカリー ヤタロー 02300054新・食・缶ベーカリーヤタロー1箱(12缶×4セット)
28,980
税込31,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-24
用途: 防災の備蓄品

普通のパンとそこまで違いがありませんでした。
もう少し値段がお安くなればありがたいです。

対象商品 : 02300027
2024-06-28
用途: 非常用です
建設業・工事業

まだ到着していませんが、味が楽しみです。これも非常用です

対象商品 : 02300027
2023-09-13
用途: 備蓄品の入れ替え

5年前の同品を食べましたが非常食とは思えない美味しさだった

対象商品 : 16709778
2022-09-25
用途: 非常用に最適です。
有限会社アドスサービス業

長期保存が出来、また美味しいので心の安心にも繋がります

対象商品 : 16709787
2021-12-24
用途: 公民館の災害用保存食
その他業種

災害用保存食は同じようなものでは慣れてしまい、防災への興味をひかないので、いろいろな種類があるのが良いところです。

2が参考にしています
対象商品 : 16709778
2022-02-04
用途: 災害時の非常食として購入。
赤帽まいける運輸・通信業

試食してみたが、大変美味しくいただけた。ただ、もう少し安いとよいのだが、、、、。

1が参考にしています
対象商品 : 16709787
2022-05-23
用途: 緊急時
ファンテック

以前に買った物の賞味期限が切れたので、買ってみましたがちょっと値段が高く感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 16709814
2020-03-22
用途: 非常時
飲食業

5年保存可能という事で、どんな物なのか知っておきたいと皆んなで試食してみました。しっとりしてオレンジピュウレの香りや味がしっかりと感じられる美味しいパンです。みんなで分けて家庭の備蓄品として使うことになりました。ミックスも買いたいと思っています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする