超軽量フルアルミ小型バスケット

超軽量フルアルミ小型バスケット - FF-R(エフエフアール)
(1件のレビュー)

フルアルミ仕様で軽量かつスタイリッシュなコンパクトワイヤーバスケット
別売のワンタッチブラケットで、小径車からスポーツ車までほとんどの自転車に取り付け可能
通常の自転車用バスケットにみられる背板や底板が付いていないため、お部屋の収納バスケットにも最適
アルマイトカラーで美しい仕上がり

適合ブラケット
(ハンドルバー装着タイプ)SW-QA111/アルミ製クランプ、角度調整機構(要工具)、SW-QRB/樹脂製クランプ、プッシュ式角度調整機構
(ハンドルステム装着タイプ)SW-QRE2/樹脂製クランプ、ツマミ式角度調整機構
用途自転車のバスケットやお部屋の収納に材質アルミ合金高さ(mm)200質量(g)330下部寸法(mm)234×164上部寸法(mm)271×204内容量1個
注意
※FFR-ALA(超軽量フルアルミ小型バスケット)は、取り付けの際にワンタッチブラケットが必要となります。自転車の仕様に合わせてワンタッチブラケットをお選びください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16710286FFR-ALAゴールド
3,420
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
16710295FFR-ALAレッド
3,420
取扱い終了
返品不可
16710304FFR-ALAブルー
3,420
取扱い終了
返品不可
16710313FFR-ALAブラック
3,420
取扱い終了
返品不可
16710322FFR-ALAアルミシルバー
3,420
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16710322
2019-07-05
用途: 20インチ軽量自転車の前カゴに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

溶接のつなぎにバリがあり、上端のフチにヤスリの型が目立つ

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする