スーパーライトチェーン

スーパーライトチェーン - YBN(ヤーバン)スーパーライトチェーン - YBN(ヤーバン)
(2件のレビュー)

Ni-PTFEコーティングを施すことで防錆の向上と摩擦抵抗を極限に抑え、より静かで滑らかに動力を伝達する「SLA(Superior Lubricating Aid)」技術を採用
チタンコーティングにより非常に強力な耐錆力を実現し、3500kmから4500kmのチェーンライフを達成
ピンをより硬くするためにクロームカーバイド塗装したDHAピンを採用し、さらに中空ピンにすることで従来のピンに比べ20%の軽量化
プレートをレーザーで肉抜き加工することにより耐久性を落とさず重量をカット
Shimano、Campagnolo、Sramのコンポーネントに対応
軽量ながら滑らかさと耐久性を併せ持った最高のスーパーライトチェーン

リンク数116Lシルバー内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
サイズ
質量(g)
段数
ピン長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16710837SLA-H8 CRコネクター(QL)1/2"×3/32"×116L29587.3
4,550
3,798
4,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
16710846SLA-H9 CRコネクター(QF9+QL9)1/2"×11/128"×116L284(110L)96.6
8,430
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16710846
2018-06-06
用途: 通勤、仕事用、毎日使うクロスバイク

KMC X9からの交換(使用距離不明)ですが、108駒で、約半駒分伸びていた、交換後、無音スムース、シフトチェンジが決まるようになりましたが、スーパーライトと言う割には、交換前のKMCより、同じコマ数ですと2g重かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 16710837
2017-06-28
用途: 自転車の動力伝達
その他業種

本商品に交換してギアチェンジがスムーズになりました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン・ジョイント・コネクティングピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする