曜日別特売

スーパーライトチタンコートチェーン

スーパーライトチタンコートチェーン - YBN(ヤーバン)スーパーライトチタンコートチェーン - YBN(ヤーバン)スーパーライトチタンコートチェーン - YBN(ヤーバン)
(1件のレビュー)

Ni-PTFEコーティングを施すことで防錆の向上と摩擦抵抗を極限に抑え、より静かで滑らかに動力を伝達する「SLA(Superior Lubricating Aid)」技術を採用
チタンコーティングにより非常に強力な耐錆力を実現し、3500kmから4500kmのチェーンライフを達成
ピンをより硬くするためにクロームカーバイド塗装したDHAピンを採用し、さらに中空ピンにすることで従来のピンに比べ20%の軽量化
プレートをレーザーで肉抜き加工することにより耐久性を落とさず重量をカット
Shimano、Campagnolo、Sramのコンポーネントに対応
軽量ながら滑らかさと耐久性を併せ持った最高のスーパーライトチェーン

リンク数116LTi-N ゴールド内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
サイズ
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16710855SLA-H8-Tiコネクター(QL)1/2"×3/32"×116L8
6,320
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
16710864SLA 901-Tiコネクター(QF9+QR9)1/2"×11/128"×116L9
13,320
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
16710873SLA 101-Tiコネクター(QF10+QL10)1/2"×11/128"×116L10
14,440
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16710855
2018-06-23
用途: チェーン交換

見た目はゴールドに近い色で自転車が少し派手になりました。変速性能は何の問題もありません。わずか20g程度の軽量化ですが、クランクが軽くなったのを体感できました。価格がもっと安くなれば他の自転車にも導入したいですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン・ジョイント・コネクティングピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする