ATBフロントバスケットシリーズのアルミニウム製&ワイドタイプ
フルアルミ仕様の超軽量なバスケットでスポーツ車に最適
現行のATB-AL2(アルミワイヤーバスケット)に比べ横幅が80mmワイドな設計で、A4サイズ対応のカバンがすっぽり積載可能(※横幅350mmまでのカバンに限ります。)
ハンドル側上部を下げたカットデザインでハンドル周りとの干渉を防止



純正のカゴより軽量になり良いです。ボルト取付け穴が純正と違っていましてホームセンターでステーを購入して無事取付け出来ました
輸入スポーツ車(ビアンキ プリマーベラ)用に購入。GRKのあるセミ生フロンキャリアを使ってちょど良い状態に取り付けできました。
アルミ製のため強度が心配でしたが、手に持って力をかけた限りでは、普通の鉄ワイヤー製前かごと遜色ない強度がありそうです。
逆に重量は軽く仕上がっており、ハンドルが軽くなって良いです。
鉄ワイヤーはすぐサビて塗装がはがれるので、これに変えて正解でした。
クロスバイクに取り付け使用しています。アルミワイヤーですが想像以上に頑丈に出来ていて、バスケット一杯の買い物の荷物を乗せても全く不安は無いです。 また軽量な為、サイクリング時にも走行に影響を感じないです。